text.skipToContent text.skipToNavigation

Placa de precisión de Fabory Acero inoxidable A2 125 x 105 x 0,50mm


Artículo No. 83316.125.050
Espesor (mm) 0.5
Protección de la superficie Otro
Clase de calidad Acero inoxidable V2A
Material Acero inoxidable
Marca Fabory approved vendor
Peso por pieza (g) 35
Type Precision Plate
Embalado por 20
Solo embalaje completo

Especificaciones

Espesor (mm) 0.5
Protección de la superficie Otro
Clase de calidad Acero inoxidable V2A
Material Acero inoxidable
Marca Fabory approved vendor
Peso por pieza (g) 35
Type Precision Plate

Dimensiones

a 125
b 105
c 44
d 0.5

Números de artículo

Artículo No. 83316.125.050
EAN 8715492916983
UBB 950356582441
UNSPSC 27111826
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.