Placas de precisión
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
Equipos de tiendas
Hojas & placas de precisión
Placas de precisión
83316.125.020
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
Placa de precisión de Fabory Acero inoxidable A2 125 x 105 x 0,20mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
83316.125.020
Espesor (mm)
0.2
Protección de la superficie
Otro
Clase de calidad
Acero inoxidable V2A
Material
Acero inoxidable
Marca
Fabory approved vendor
Peso por pieza (g)
14
Type
Precision Plate
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 20
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Espesor (mm)
0.2
Protección de la superficie
Otro
Clase de calidad
Acero inoxidable V2A
Material
Acero inoxidable
Marca
Fabory approved vendor
Peso por pieza (g)
14
Type
Precision Plate
Dimensiones
a
125
b
105
c
44
d
0.2
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
83316.125.020
EAN
8715492916969
UBB
950356582367
UNSPSC
27111826
Descargar información adicional
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando