text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.
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
Placas de precisión
Todas las categorías
Automatización & conexión
Brands
Equipos de soldadura y gas
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
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Materiales de manejo & almacenamiento
Equipos de tiendas
Hojas & placas de precisión
Placas de precisión
83316.075.050
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
Placa de precisión de acero inoxidable A2 75 x 70 x 0,50mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
83316.075.050
Espesor (mm)
0.5
Protección de la superficie
Otro
Clase de calidad
Acero inoxidable V2A
Material
Acero inoxidable
Marca
Fabory approved vendor
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 20
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Espesor (mm)
0.5
Protección de la superficie
Otro
Clase de calidad
Acero inoxidable V2A
Material
Acero inoxidable
Marca
Fabory approved vendor
Dimensiones
a
75
b
70
c
23
d
0.5
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
83316.075.050
EAN
8715492916822
UBB
950356581294
UNSPSC
27111826
Descargar información adicional
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando