text.skipToContent text.skipToNavigation

Placa de apósito Tyrolit 20,5 x 33 x 5


Aplicaciones: Para el mecanizado de azulejos y cerámicaApto para todas las amoladoras angulares corrientes. Para aplicaciones con sierras de mesa, se pueden encontrar Ø mayores en el capítulo hojas de sierra de mesa. Ventajas: Buen rendimiento de corte gracias al sistema de autoafilado de granos de diamante de alta calidad en una unión óptima. Filos lim

Artículo No. 5F287043
Longitud 33
Diámetro del rodillo (mm) 20.5
Modelo T No
Marca Tyrolit
Model 50AP-
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 33
Diámetro del rodillo (mm) 20.5
Modelo T No
Marca Tyrolit
Model 50AP-

Descripción

Aplicaciones: Para el mecanizado de azulejos y cerámicaApto para todas las amoladoras angulares corrientes. Para aplicaciones con sierras de mesa, se pueden encontrar Ø mayores en el capítulo hojas de sierra de mesa. Ventajas: Buen rendimiento de corte gracias al sistema de autoafilado de granos de diamante de alta calidad en una unión óptima. Filos limpios y cortes precisos gracias al filo cerrado. Núcleos de acero robustos y de alta calidad que garantizan estabilidad y un funcionamiento notablemente suave.

Números de artículo

Artículo No. 5F287043
EAN 9003174768593
UBB 500683119142
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 476859
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.