16-03
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
Pasadores cónico
Pasadores de aleta
39270
39270.066.001
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
Placa de acero para chaveta 1 metro DIN 6880 Acero C45+C Sin revestimiento 6X6MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Longitud
Marca
Fabory
Material
Acero
Material técnico
C45+C
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Info
El acero brillante para llaves es acero estirado en frío, descascarillado, con una superficie relativamente lisa y una precisión dimensional correspondientemente alta, y está destinado a la producción de llaves de cabeza paralela y de cabeza de horquilla.
Para el acero de llave cuadrada la clase de tolerancia para ambas dimensiones b y h es h9. Para el acero de clave rectangular la clase de tolerancia para la dimensión b es h9 y para la dimensión h es h11, con la excepción de los tamaños 10X8, 12X8 y 12X10, para los cuales es h9.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 2
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Longitud
1000 mm
Marca
Fabory
Material
Acero
Material técnico
C45+C
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Info
El acero brillante para llaves es acero estirado en frío, descascarillado, con una superficie relativamente lisa y una precisión dimensional correspondientemente alta, y está destinado a la producción de llaves de cabeza paralela y de cabeza de horquilla.
Para el acero de llave cuadrada la clase de tolerancia para ambas dimensiones b y h es h9. Para el acero de clave rectangular la clase de tolerancia para la dimensión b es h9 y para la dimensión h es h11, con la excepción de los tamaños 10X8, 12X8 y 12X10, para los cuales es h9.
Dimensiones
b
6
L (mm)
1000
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
6880
Números de artículo
Artículo No.
39270.066.001
EAN
8715492816580
UBB
950359090848
UNSPSC
31163207
Descargar modelo CAD
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando