text.skipToContent text.skipToNavigation

Placa base Fischer gpsr m16


La placa base GPS de fischer es un elemento de fijación con un manguito roscado soldado. Esto permite fijar otros elementos de fijación del sistema de instalación fischer al suelo o a un canal de montaje. La placa base es de acero de alta calidad y está galvanizada según DIN EN 10111.

Artículo No.
Clase de calidad Otro
Clase de calidad Otro
Material Acero
Material Acero
Marca Fischer
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Clase de calidad Otro
Clase de calidad Otro
Material Acero
Material Acero
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 4616

Descripción

La placa base GPS de fischer es un elemento de fijación con un manguito roscado soldado. Esto permite fijar otros elementos de fijación del sistema de instalación fischer al suelo o a un canal de montaje. La placa base es de acero de alta calidad y está galvanizada según DIN EN 10111.

Números de artículo

Artículo No. 63135.160.001
EAN 4048962062809
UBB 500729302793
UNSPSC 00000000
Artículo del fabricante nr 504408

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.