Placas de goma anti-vibración
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
Productos técnicos
Apoyos
Placas de goma anti-vibración
57806
57806.500.010
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
Placa anti-vibración NBR Square 500X500X10MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Longitud
Material
NBR
Info
Características especiales de las placas antivibratorias:
Destinado, principalmente, a aplicaciones con bajas exigencias de aislamiento de vibraciones.
Si se logra una desviación insuficiente por una placa, se pueden utilizar varias placas
Material de goma resistente al aceite y la grasa.
Máxima carga de compresión permitida N/cm² = 50.Square
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
500 mm
Material
NBR
Info
Características especiales de las placas antivibratorias:
Destinado, principalmente, a aplicaciones con bajas exigencias de aislamiento de vibraciones.
Si se logra una desviación insuficiente por una placa, se pueden utilizar varias placas
Material de goma resistente al aceite y la grasa.
Máxima carga de compresión permitida N/cm² = 50.Square
Dimensiones
B
500
Altura
10
L (mm)
500
Max. carga de compresión (N)
122583
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
57806.500.010
EAN
8712423048911
UBB
500666931497
UNSPSC
31162400