Aire caliente & pistolas de pegar
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
Herramientas eléctricas
Aire caliente & pistolas de pegar
6D807397
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
Pistola térmica Metabo HGS 16-500
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6D807397
Anchura
85
Altura
205
Con control de temperatura
No
Longitud
250
Temperatura (°C)
500 - 500
Consumo nominal (W)
1600
Peso de la máquina (kg)
0.6
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
85
Altura
205
Con control de temperatura
No
Longitud
250
Temperatura (°C)
500 - 500
Consumo nominal (W)
1600
Peso de la máquina (kg)
0.6
Volumen de aire (l/min)
450
Control del flujo de aire
Otro
Con indicación de temperatura
No
Type
HG 16-500
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6D807397
EAN
4061792185937
UBB
500716787964
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
601067500