Aire caliente & pistolas de pegar
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
Herramientas eléctricas
Aire caliente & pistolas de pegar
9V028680
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
Pistola encoladora Metabo KE 3000
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Hot-melt type glue stick (200 mm long, transparent)
Descripción completa
Artículo No.
9V028680
Tiempo de calentamiento (min)
6
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 50
Peso de la máquina (kg)
0.25
Longitud máx. de la barra (mm)
200
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tiempo de calentamiento (min)
6
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 50
Peso de la máquina (kg)
0.25
Longitud máx. de la barra (mm)
200
Diámetro máx. de la barra (mm)
11
Capacidad máx. de cola (g/min)
18
Type
KE 3000
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Hot-melt type glue stick (200 mm long, transparent)
Números de artículo
Artículo No.
9V028680
EAN
4007430087805
UBB
500658577787
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
618121000