text.skipToContent text.skipToNavigation

Pipe wrench overall L 750 mm clamping W 114 mm for pipe 4 inch ROTHENBERGER


Artículo No. 7G150950
Protección de la superficie Cromado
Adecuado para el diámetro máximo de la tubería 4 inch
Longitud (mm) 750
Rango de sujeción (mm) 114-114
Con dispositivo antideslizante
Marca Rothenberger
Codigo SA 82032000
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Adecuado para el diámetro máximo de la tubería 4 inch
Longitud (mm) 750
Rango de sujeción (mm) 114-114
Con dispositivo antideslizante
Marca Rothenberger
Codigo SA 82032000
Type 70114

Números de artículo

Artículo No. 7G150950
EAN 4004625701140
UBB 500583100093
UNSPSC 27111708
Artículo del fabricante nr 8000738854
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.