text.skipToContent text.skipToNavigation

Pipe wrench overall L 540 mm clamping W 60 mm for pipe 2 inch ROTHENBERGER


Artículo No. 8B237821
Protección de la superficie Cromado
Adecuado para el diámetro máximo de la tubería 2 inch
Longitud (mm) 540
Rango de sujeción (mm) 60-60
Con dispositivo antideslizante
Marca Rothenberger
Type 070112X
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Adecuado para el diámetro máximo de la tubería 2 inch
Longitud (mm) 540
Rango de sujeción (mm) 60-60
Con dispositivo antideslizante
Marca Rothenberger
Type 070112X

Números de artículo

Artículo No. 8B237821
EAN 4004625701126
UBB 500583358162
UNSPSC 27111708
Artículo del fabricante nr 8000738852
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.