text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Pipe camera RUNPOCAM RC2 Cable l.30m GF3 RUNPOTEC


incl. varilla de fibra de vidrio GF 3 Ø 3 mm - 30 m - para inspecciones de tuberías en distancias largas de hasta 30 m. A partir de un diámetro interior de 14 mm (corresponde a una tubería vacía de Ø 20 mm), pero también para secciones transversales de tubería mayores (sistemas de ventilación, desagües, tuberías de aguas residuales, etc.) - Conservación

Embalado por 1

Descripción

incl. varilla de fibra de vidrio GF 3 Ø 3 mm - 30 m - para inspecciones de tuberías en distancias largas de hasta 30 m. A partir de un diámetro interior de 14 mm (corresponde a una tubería vacía de Ø 20 mm), pero también para secciones transversales de tubería mayores (sistemas de ventilación, desagües, tuberías de aguas residuales, etc.) - Conservación de pruebas, función de memoria, ¡documentación fotográfica, de vídeo y de audio! Funcionamiento con batería hasta 6 horas - Cámara multifunción con 6 LED integrados (clase de protección del cabezal de la cámara IP67) montada en un robusto cabezal de acero inoxidable (Ø 13 mm) con rosca interior RUNPOTEC RTG Ø 6 mm - Compatible con todos los productos RUNPOTEC con RTG Ø 6 m + rosca GF3 - Dispositivo de tracción de cable incl. contador de metros digital, varilla de fibra de vidrio Ø 3 mm con manguito final antitorsión y punta de guía patentada con compensación de torsión. Almacenado en una caja de plástico resistente a los golpes. La protección antirretroceso impide que la varilla de fibra de vidrio vuelva a introducirse accidentalmente en la caja. La tecnología de protección contra dobleces de nuevo desarrollo permite superar radios de curvatura de hasta R = 38 mm. Carga de rotura total de 130 kg Accesorios incluidos: Cámara de inspección RC2: 1 x RC2 con cable de 30 m incl. bobina, 1 x bobina RUNP 1 x maletín del sistema RUNPOTEC, 1 x RUNPOGLEITER RG7 con rosca frontal, 1 x deslizador del sistema, 1 x lámpara LED recargable de alto rendimiento de 320 lúmenes, 1 x tarjeta de memoria micro de 8 GB, 1 x juego de enganche magnético, 1 x juego de rosca de conexión RTG Ø 6 mm (3 piezas), 1 x gancho de enganche, 1 x accesorio plegable de 12 cm, 1 x cable USB de 1,5 m, 1 x enchufe de carga USB de 230 V, 1 x accesorio roscado RC 2, GF3: 1 x GF3 incl. contador de metros en caja de plástico, longitud 30 m, 1 x punta guía RG7 con compensación de torsión, 1 x manguito final RTG antitorsión Ø 6 mm, 1 x ayuda a la introducción, 1 x adhesivo especial 3 g, 1 x bucle de tracción de cable (Ø 14 mm exterior), 6 x manguito adhesivo Ø 3 mm, 3 x argolla de tracción Ø 7 mm, 1 x pera Ø 11 mm, 1 x manguito de conexión, 2 x llave de montaje, 1 x pila de botón CR2032

Números de artículo

Artículo No. 7P480940
EAN 9120045477177
UBB 500729860998
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 11146
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.