Otros
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
Cúter y tijeras
Cúter retráctiles
Cuchillas de repuesto
4E477564
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
Pipe belt grinder RSM 760 pipe dm 15–180 mm 40 x 760 mm 1200 W METALLKRAFT
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4E477564
Longitud cinta/corbata (mm)
760
Ancho de cinta (mm)
40
Consumo eléctrico (W)
1200
Peso de la máquina (kg)
3.4
Velocidad de la correa (m/min)
180 - 720
Adecuado para diámetro máx. de tubo (mm)
180
Ángulo de envoltura (°)
180
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud cinta/corbata (mm)
760
Ancho de cinta (mm)
40
Consumo eléctrico (W)
1200
Peso de la máquina (kg)
3.4
Velocidad de la correa (m/min)
180 - 720
Adecuado para diámetro máx. de tubo (mm)
180
Ángulo de envoltura (°)
180
Type
3990760
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4E477564
EAN
4036351047834
UBB
500582029582
UNSPSC
27112704
Artículo del fabricante nr
4000894309