text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate punta de agachadiza Bahco 2427 G 2427G-200


Alicate de boca semirredonda curva en 45º diseñado según los procesos científicos ERGO™ ISO 5745 Acabado: Pavonado, tratamiento anticorrosión Material: Aleación de acero de alto rendimiento Mangos bi-componente ERGO™, superficie termoplástica de polipropileno para un mejor agarre Bocas estrechas, semirredondas y dentadas Filos de corte afilados para cortar material blando como cobre y cable aislado Puntas dobladas a 60º que dan un buen agarre y mejor accesibilidad en espacios reducidos Lleva incorporado un muelle retraíble IP: Embalaje industrial

Referência K0165.002.200
Aislamiento
Forma Curvo
Protección de la superficie Otro
Con cortador de alambre
Peso 170
Embalado por 1

Especificações

Aislamiento
Forma Curvo
Protección de la superficie Otro
Con cortador de alambre
Peso 170
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Forma de compresión Otro
Material Acero
Apto para fibra óptica No
Longitud mandíbula (mm) 65
Con pinza de corte diagonal
Modelo de baja chispa No
Anchura del cabezal (mm) 17
Diseño de agarre 2 componentes
Con función de desaislado
Con protección contra impactos No
Probado ESD No
Tapa del mango Forrado de plástico
Superficie de agarre Dentado
Forjado No
Altura del cabezal (mm) 3
Probado por VDE No
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 240
Model 2427G
Type ERGO Snipe Nose Pliers

Números do artigo

Referência K0165.002.200
EAN 7314150100415
UBB 240104313939
UNSPSC 27112134
Artigo do fabricante nr 2427 G-200
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.