text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinzas universales Knipex 155 mm


Pinzas universales Las pinzas universales son adecuadas para aplicaciones estándar exigentes y tareas de precisión. Amplia gama de diseños: rectas, acodadas, superficies de agarre y mangos lisos o dentados, con puntas de aguja, estrechas o romas, así como diferentes longitudes. Para la industria electrónica, relojeros y joyeros. - Superficie: lacada en negro- Acabado: acodado 25°- Ancho de las puntas (A): 0,8mm- Ancho de las puntas (B): 0,8mm- Versión de la punta de la pinza: puntiaguda- Resistencia a los ácidos: Buena- Probado ESD: no- Probado VDE: no- Sectores: Industria- Magnético: magnético (100%)- Comportamiento: Conductivo

Artikelnummer K1137.923.437
Longitud (mm) 155
Pinza con muelle
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 25
Verpakt per 1

Specificaties

Longitud (mm) 155
Pinza con muelle
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 25
Codigo SA 8203200000
Type Universal Precision Tweezer

Omschrijving

Pinzas universales Las pinzas universales son adecuadas para aplicaciones estándar exigentes y tareas de precisión. Amplia gama de diseños: rectas, acodadas, superficies de agarre y mangos lisos o dentados, con puntas de aguja, estrechas o romas, así como diferentes longitudes. Para la industria electrónica, relojeros y joyeros. - Superficie: lacada en negro- Acabado: acodado 25°- Ancho de las puntas (A): 0,8mm- Ancho de las puntas (B): 0,8mm- Versión de la punta de la pinza: puntiaguda- Resistencia a los ácidos: Buena- Probado ESD: no- Probado VDE: no- Sectores: Industria- Magnético: magnético (100%)- Comportamiento: Conductivo

Artikelnummers

Artikelnummer K1137.923.437
EAN 4003773054849
UBB 500505989573
UNSPSC 27112105
Fabrikant artikelnummer 92 34 37
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.