text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinzas Gedore Cyclip 8000 J 11


DIN 5256 Forma D, puntas acodadas 90°, Acero al cromo-vanadio especial de GEDORE forjado, templado y revenido, Mecanizado de precisión, templado en aceite y recocido, Negro, con empuñaduras bañadas en azul, Negro, con empuñaduras bañadas en azul

Article number G3005.020.011
Diseño En ángulo recto
Aislamiento
Con muelle No
Longitud (mm) 28
Protección de aislamiento 1000 V No
Packed per 1

Specifications

Diseño En ángulo recto
Aislamiento
Con muelle No
Longitud (mm) 28
Protección de aislamiento 1000 V No
Rango de sujeción (mm) 12 - 25
Apto para anillos de cierre exteriores No
Puntas intercambiables No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 80
Código de producto 8203200000
Type Circlip Pliers

Description

DIN 5256 Forma D, puntas acodadas 90°, Acero al cromo-vanadio especial de GEDORE forjado, templado y revenido, Mecanizado de precisión, templado en aceite y recocido, Negro, con empuñaduras bañadas en azul, Negro, con empuñaduras bañadas en azul

Article numbers

Article number G3005.020.011
EAN 4010886670422
UBB 240100000738
UNSPSC 27112140
Manufacturer article nr  6704210
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.