text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinzas Gedore 8000 J 61


Negro, puntas y palanca de bloqueo cincadas, Extremo de la palanca azul aislado por inmersión, Protección de dedos, Brazos de seguridad reforzados, Mecanizado de precisión, templado en aceite y recocido, E-8000 J = par de puntas de repuesto, Par de puntas de repuesto disponibles

Artículo No. G3006.020.061
Diseño Derecho
Aislamiento
Con muelle No
Longitud (mm) 575
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento
Con muelle No
Longitud (mm) 575
Protección de aislamiento 1000 V No
Rango de sujeción (mm) 252 - 400
Apto para anillos de cierre exteriores No
Puntas intercambiables
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 1860
Type Circlip Pliers

Descripción

Negro, puntas y palanca de bloqueo cincadas, Extremo de la palanca azul aislado por inmersión, Protección de dedos, Brazos de seguridad reforzados, Mecanizado de precisión, templado en aceite y recocido, E-8000 J = par de puntas de repuesto, Par de puntas de repuesto disponibles

Números de artículo

Artículo No. G3006.020.061
EAN 4010886671856
UBB 203100029420
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 6718510
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.