text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Pinzas Gedore 8000 J 6


Negro, puntas y palanca de bloqueo cincadas, El estribo dentado impide que las patas del alicate sobrepasen la zona de trabajo permitida, Esto garantiza un trabajo seguro incluso en posiciones de montaje ocultas, Pasador de bloqueo sustituible, Palanca de desbloqueo sin estrangulamiento con escotaduras en el mango, azul aislado por inmersión, Mecanizado

Artículo No. G3006.020.006
Diseño Derecho
Aislamiento
Con muelle No
Longitud 575
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento
Con muelle No
Longitud 575
Protección de aislamiento 1000 V No
Rango de sujeción (mm) 252 - 400
Apto para anillos de cierre exteriores No
Puntas intercambiables
Probado por VDE No
Marca Gedore

Descripción

Negro, puntas y palanca de bloqueo cincadas, El estribo dentado impide que las patas del alicate sobrepasen la zona de trabajo permitida, Esto garantiza un trabajo seguro incluso en posiciones de montaje ocultas, Pasador de bloqueo sustituible, Palanca de desbloqueo sin estrangulamiento con escotaduras en el mango, azul aislado por inmersión, Mecanizado de precisión, templado en aceite y recocido, E-8000 J = par de puntas de repuesto, Par de puntas de repuesto disponibles

Números de artículo

Artículo No. G3006.020.006
EAN 4010886670385
UBB 203100013242
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 6703830
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.