text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinzas Gedore 8000 J 51


Negro, puntas y palanca de bloqueo cincadas, extremo de la palanca azul aislado por inmersión, protección de los dedos, brazos de seguridad reforzados, mecanizado de precisión, templado en aceite y recocido, E-8000 J = par de puntas de repuesto, par de puntas de repuesto disponibles

Artículo No. G3006.020.051
Diseño Derecho
Aislamiento
Con muelle No
Longitud (mm) 575
Protección de aislamiento 1000 V
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento
Con muelle No
Longitud (mm) 575
Protección de aislamiento 1000 V
Rango de sujeción (mm) 122 - 300
Apto para anillos de cierre exteriores No
Puntas intercambiables
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 1850
Codigo SA 8203200000
Type Circlip Pliers

Descripción

Negro, puntas y palanca de bloqueo cincadas, extremo de la palanca azul aislado por inmersión, protección de los dedos, brazos de seguridad reforzados, mecanizado de precisión, templado en aceite y recocido, E-8000 J = par de puntas de repuesto, par de puntas de repuesto disponibles

Números de artículo

Artículo No. G3006.020.051
EAN 4010886670477
UBB 203100013812
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 6704720
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.