text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinzas Gedore 8000 J 5


Negro, puntas y palanca de bloqueo cincadas, El estribo dentado impide que las patas del alicate sobrepasen la zona de trabajo permitida, Esto garantiza un trabajo seguro incluso en posiciones de montaje ocultas, Pasador de bloqueo sustituible, Palanca de desbloqueo sin estrangulamiento con escotaduras en el mango, azul aislado por inmersión, Mecanizado

Artículo No. G3006.020.005
Diseño Derecho
Aislamiento
Con muelle No
Longitud (mm) 565
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento
Con muelle No
Longitud (mm) 565
Protección de aislamiento 1000 V No
Rango de sujeción (mm) 122 - 300
Apto para anillos de cierre exteriores No
Puntas intercambiables
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 1800
Type Circlip Pliers

Descripción

Negro, puntas y palanca de bloqueo cincadas, El estribo dentado impide que las patas del alicate sobrepasen la zona de trabajo permitida, Esto garantiza un trabajo seguro incluso en posiciones de montaje ocultas, Pasador de bloqueo sustituible, Palanca de desbloqueo sin estrangulamiento con escotaduras en el mango, azul aislado por inmersión, Mecanizado de precisión, templado en aceite y recocido, E-8000 J = par de puntas de repuesto, Par de puntas de repuesto disponibles

Números de artículo

Artículo No. G3006.020.005
EAN 4010886670378
UBB 203100013168
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 6703750
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.