text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Pinzas Gedore 8000 J 4


DIN 5256 Forma C, Puntas rectas, Acero al cromo-vanadio especial de GEDORE forjado, templado y revenido, Mecanizado de precisión, templado en aceite y recocido, Negro, con mangos bañados en azul, Negro, con mangos bañados en azul

Artículo No. G3005.010.004
Diseño Derecho
Aislamiento
Con muelle No
Longitud (mm) 320
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento
Con muelle No
Longitud (mm) 320
Protección de aislamiento 1000 V No
Rango de sujeción (mm) 85 - 140
Apto para anillos de cierre exteriores No
Puntas intercambiables No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 450
Codigo SA
Type Circlip Pliers

Descripción

DIN 5256 Forma C, Puntas rectas, Acero al cromo-vanadio especial de GEDORE forjado, templado y revenido, Mecanizado de precisión, templado en aceite y recocido, Negro, con mangos bañados en azul, Negro, con mangos bañados en azul

Números de artículo

Artículo No. G3005.010.004
EAN 4010886670361
UBB 240100000571
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 6703670
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.