text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinzas Gedore 8000 J 31


DIN 5256 Forma D, puntas acodadas 90°, Acero al cromo-vanadio especial de GEDORE forjado, templado y revenido, Mecanizado de precisión, templado en aceite y recocido, Negro, con empuñaduras bañadas en azul, Negro, con empuñaduras bañadas en azul

Artículo No. G3005.020.031
Diseño En ángulo recto
Aislamiento
Con muelle No
Longitud (mm) 215
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño En ángulo recto
Aislamiento
Con muelle No
Longitud (mm) 215
Protección de aislamiento 1000 V No
Rango de sujeción (mm) 40 - 100
Apto para anillos de cierre exteriores No
Puntas intercambiables No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 225
Codigo SA
Type Circlip Pliers

Descripción

DIN 5256 Forma D, puntas acodadas 90°, Acero al cromo-vanadio especial de GEDORE forjado, templado y revenido, Mecanizado de precisión, templado en aceite y recocido, Negro, con empuñaduras bañadas en azul, Negro, con empuñaduras bañadas en azul

Números de artículo

Artículo No. G3005.020.031
EAN 4010886670453
UBB 240100000993
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 6704560
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.