text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinzas Gedore 8000 J 3


DIN 5256 Forma C, Puntas rectas, Acero al cromo-vanadio especial de GEDORE forjado, templado y revenido, Mecanizado de precisión, templado en aceite y revenido, Negro, con empuñaduras bañadas en azul, Negro, con empuñaduras bañadas en azul

Artículo No. G3005.010.003
Diseño Derecho
Aislamiento
Con muelle No
Longitud (mm) 68
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento
Con muelle No
Longitud (mm) 68
Protección de aislamiento 1000 V No
Rango de sujeción (mm) 40 - 100
Apto para anillos de cierre exteriores No
Puntas intercambiables No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 220
Codigo SA 8203200000
Type Circlip Pliers

Descripción

DIN 5256 Forma C, Puntas rectas, Acero al cromo-vanadio especial de GEDORE forjado, templado y revenido, Mecanizado de precisión, templado en aceite y revenido, Negro, con empuñaduras bañadas en azul, Negro, con empuñaduras bañadas en azul

Números de artículo

Artículo No. G3005.010.003
EAN 4010886670354
UBB 240100000407
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 6703590
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.