text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinzas Gedore 8000/AG A21G


Para anillos de retención Seeger así como Benzing, Similar a DIN 5254 Forma B, Puntas acodadas 90°, Con muelle de apertura y tornillo de ajuste para limitar la apertura, Alta seguridad de montaje, la apertura límite impide cualquier sobretensión de los anillos de retención más pequeños, Acero al cromo vanadio especial endurecido y templado forjado GEDOR

Artículo No. G3000.020.021
Diseño En ángulo recto
Aislamiento
Con muelle
Longitud (mm) 45
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño En ángulo recto
Aislamiento
Con muelle
Longitud (mm) 45
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para anillos de cierre exteriores
Puntas intercambiables No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 150
Type Circlip Pliers

Descripción

Para anillos de retención Seeger así como Benzing, Similar a DIN 5254 Forma B, Puntas acodadas 90°, Con muelle de apertura y tornillo de ajuste para limitar la apertura, Alta seguridad de montaje, la apertura límite impide cualquier sobretensión de los anillos de retención más pequeños, Acero al cromo vanadio especial endurecido y templado forjado GEDORE, Mecanizado de precisión, templado en aceite y recocido, Negro, con asas de color rojo, Negro, con asas de color azul

Números de artículo

Artículo No. G3000.020.021
EAN 4010886670088
UBB 240100002635
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 6700810
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.