text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinzas Gedore 8000/AG A01G


Para anillos de retención Seeger así como Benzing, Similar a DIN 5254 Forma B, Puntas acodadas 90°, Con muelle de apertura y tornillo de ajuste para limitar la apertura, Alta seguridad de montaje, la apertura límite excluye cualquier sobretensión de los anillos de retención más pequeños, Acero al cromo-vanadio especial endurecido y templado GEDORE forjado, Mecanizado de precisión, templado en aceite y recocido, Negro, con mangos bañados en rojo, Negro, con mangos bañados en azul

Referência G3000.020.001
Diseño En ángulo recto
Aislamiento
Con muelle
Longitud (mm) 33
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificações

Diseño En ángulo recto
Aislamiento
Con muelle
Longitud (mm) 33
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para anillos de cierre exteriores
Puntas intercambiables No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 95
Codigo SA 8203200000
Type Circlip Pliers

Descrição

Para anillos de retención Seeger así como Benzing, Similar a DIN 5254 Forma B, Puntas acodadas 90°, Con muelle de apertura y tornillo de ajuste para limitar la apertura, Alta seguridad de montaje, la apertura límite excluye cualquier sobretensión de los anillos de retención más pequeños, Acero al cromo-vanadio especial endurecido y templado GEDORE forjado, Mecanizado de precisión, templado en aceite y recocido, Negro, con mangos bañados en rojo, Negro, con mangos bañados en azul

Números do artigo

Referência G3000.020.001
EAN 4010886670064
UBB 240100002486
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 6700650
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.