text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinzas de palanca Bessey SH 100H 1000-120


Mayores reservas de fuerza, gracias al perfil de carril optimizado, para un aumento uniforme de la fuerza de sujeción, especialmente cuando se utiliza al máximo el rango de sujeción. Gatillo de desbloqueo antideslizante. Levas de acero sinterizado - especialmente resistentes, baja fricción gracias a la mayor dureza de la superficie. Rápidas: hasta 5 vec

Artículo No. K0441.000.100
Rango de sujeción (mm) 1000 - 1000
Longitud mandíbula (mm) 120
Con dispositivo antideslizante
Marca Bessey
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Rango de sujeción (mm) 1000 - 1000
Longitud mandíbula (mm) 120
Con dispositivo antideslizante
Marca Bessey

Descripción

Mayores reservas de fuerza, gracias al perfil de carril optimizado, para un aumento uniforme de la fuerza de sujeción, especialmente cuando se utiliza al máximo el rango de sujeción. Gatillo de desbloqueo antideslizante. Levas de acero sinterizado - especialmente resistentes, baja fricción gracias a la mayor dureza de la superficie. Rápidas: hasta 5 veces más rápidas que las pinzas normales. Segura - resistente a las vibraciones. Fuerte - fuerza de sujeción de hasta 8.500 N.

Números de artículo

Artículo No. K0441.000.100
EAN 4008158034485
UBB 240180132195
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr GH100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.