text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Pinzas de palanca Bessey GH 80H 800-120


Mayores reservas de fuerza, gracias al perfil de carril optimizado, para un aumento uniforme de la fuerza de sujeción, especialmente cuando se utiliza al máximo el rango de sujeción. Gatillo de desbloqueo antideslizante. Levas de acero sinterizado - especialmente resistentes, baja fricción gracias a la mayor dureza de la superficie. Rápidas: hasta 5 vec

Artículo No. K0441.000.080
Rango de sujeción (mm) 800 - 800
Longitud mandíbula (mm) 120
Con dispositivo antideslizante
Marca Bessey
Embalado por 1

Especificaciones

Rango de sujeción (mm) 800 - 800
Longitud mandíbula (mm) 120
Con dispositivo antideslizante
Marca Bessey

Descripción

Mayores reservas de fuerza, gracias al perfil de carril optimizado, para un aumento uniforme de la fuerza de sujeción, especialmente cuando se utiliza al máximo el rango de sujeción. Gatillo de desbloqueo antideslizante. Levas de acero sinterizado - especialmente resistentes, baja fricción gracias a la mayor dureza de la superficie. Rápidas: hasta 5 veces más rápidas que las pinzas normales. Segura - resistente a las vibraciones. Fuerte - fuerza de sujeción de hasta 8.500 N.

Números de artículo

Artículo No. K0441.000.080
EAN 4008158034478
UBB 240180132013
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr GH80
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.