text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinzas de alambre Knipex 1561-160mm


Pelador de aislamiento Para pelar cables finos. Prisma de pelado preciso adaptado al diámetro del cable, no ajustable. Con muelle de apertura. - Capacidad de pelado (diámetro): Ø 0,6mm

Article number K1015.160.160
Aislamiento No
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Diámetro de banda (mm) 0.6 - 0.6
Packed per 1

Specifications

Aislamiento No
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Diámetro de banda (mm) 0.6 - 0.6
Tapa del mango Revestimiento de plástico
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 100
Codigo SA 8203200000
Type Insulation Stripper

Description

Pelador de aislamiento Para pelar cables finos. Prisma de pelado preciso adaptado al diámetro del cable, no ajustable. Con muelle de apertura. - Capacidad de pelado (diámetro): Ø 0,6mm

Article numbers

Article number K1015.160.160
EAN 4003773014843
UBB 419187035417
UNSPSC 27111510
Manufacturer article nr  15 61 160
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.