text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinzas de alambre Knipex 1551-160mm


Pelador de aislamiento Para pelar cables finos. Prisma de pelado preciso adaptado al diámetro del cable, no ajustable. Con muelle de apertura. - Capacidad de pelado (diámetro): Ø 0,5 mm

Artículo No. K1015.150.160
Aislamiento No
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Diámetro de banda (mm) 0.5 - 0.5
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Diámetro de banda (mm) 0.5 - 0.5
Tapa del mango Revestimiento de plástico
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 100
Codigo SA 8203200000
Type Insulation Stripper

Descripción

Pelador de aislamiento Para pelar cables finos. Prisma de pelado preciso adaptado al diámetro del cable, no ajustable. Con muelle de apertura. - Capacidad de pelado (diámetro): Ø 0,5 mm

Números de artículo

Artículo No. K1015.150.160
EAN 4003773044451
UBB 419187035334
UNSPSC 27111510
Artículo del fabricante nr 15 51 160
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.