text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer kft 139,7 hűtőbilincs


La abrazadera para tubos de refrigeración fischer KFT 139,7 con un diámetro interior de 139,7 mm de espuma de PUR cerrada permite el uso con todos los materiales de aislamiento habituales para la instalación de tuberías en la técnica de refrigeración y climatización con soportes de carga elevados. La tuerca de unión con rosca triple M8 / M10 / 1/2" perm

Article number 505916FIS
Szín Fekete
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Adapté aux tubes en fonte Oui
Packed per 1

Specifications

Szín Fekete
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Adapté aux tubes en fonte Oui
Alkalmas acélcsőhöz Igen
Alkalmas rézcsőhöz Igen
Csatlakozási lehetőség Belső menet
Csatlakozási méret, csatlakozási lehetőség Egyéb
Adapté à un tube en acier inoxydable Oui
Alkalmas alumíniumcsőhöz Igen
Műanyag csőhöz alkalmas Igen
Alkalmas csőtekercshez Igen
Dispositif de fermeture Vis
Alkalmas vékonyfalú csövekhez Igen
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 1175.1
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
  • M = Max. recom. span) [m].

Description

La abrazadera para tubos de refrigeración fischer KFT 139,7 con un diámetro interior de 139,7 mm de espuma de PUR cerrada permite el uso con todos los materiales de aislamiento habituales para la instalación de tuberías en la técnica de refrigeración y climatización con soportes de carga elevados. La tuerca de unión con rosca triple M8 / M10 / 1/2" permite la fijación de tuberías con esfuerzos de flexión elevados. Tornillos de abrazadera de tubo con protección contra pérdidas.

Article numbers

Article number 505916FIS
EAN 4048962070941
UBB 500616820899
UNSPSC 31162905
Manufacturer article nr  505916
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.