text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinza de mesa para soldar Bessey Palanca Acero 300mm Apertura de mandíbula 140mm Profundidad de mandíbula


TW16: fuerza de sujeción de hasta 3.000 N, TW28: fuerza de sujeción de hasta 5.000 N. Sujeción precisa e individual. Perfil templado y brazo deslizante para sujeción elástica. Varias versiones de diseño:. Empuñadura de plástico de 2 componentes de alta calidad y barra de sujeción con extremos redondeados, cada una con husillo roscado trapezoidal de marc

Artículo No. 1N545268
Rango de sujeción (mm) 300 - 300
Longitud mandíbula (mm) 140
Marca Bessey
Embalado por 1

Especificaciones

Rango de sujeción (mm) 300 - 300
Longitud mandíbula (mm) 140
Marca Bessey

Descripción

TW16: fuerza de sujeción de hasta 3.000 N, TW28: fuerza de sujeción de hasta 5.000 N. Sujeción precisa e individual. Perfil templado y brazo deslizante para sujeción elástica. Varias versiones de diseño:. Empuñadura de plástico de 2 componentes de alta calidad y barra de sujeción con extremos redondeados, cada una con husillo roscado trapezoidal de marcha suave y cambio de placa de presión sin herramientas. Empuñadura de palanca con mecanismo de indexación para un amarre controlado, rápido y sin vibraciones.

Números de artículo

Artículo No. 1N545268
EAN 4008158036953
UBB 500655963196
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr TW28-30-14H
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.