text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinza de extracción KUKKO D200MM


Artículo No. 1B817611
Diseño Otro
Ancho de llave (mm) 27
Fuerza de tracción máx. (N) 8.5
Longitud de rosca (mm) 300
Número de ganchos 2
Brazos reversibles No
Mordaza de sujeción No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Ancho de llave (mm) 27
Fuerza de tracción máx. (N) 8.5
Longitud de rosca (mm) 300
Número de ganchos 2
Brazos reversibles No
Mordaza de sujeción No
Alcance de sujeción (mm) 200
Husillo hidráulico Otro
Anchura de la pata de gancho (mm) 35
Profundidad de la pata de gancho (mm) 67
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 20
División de la escala No
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) 180 - 340
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 250
Con ajuste rápido No
Tamaño de rosca G 3/4 pulgada
Marca Kukko
Type Universal Two-Arm Puller

Números de artículo

Artículo No. 1B817611
UBB 500719588427
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 20-3+
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.