Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Alicates & pinzas
Alicates universales
Alicates universales
K0160.000.180
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
Pinza combinada Bahco 2628 G 2628G-180IP
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
K0160.000.180
Aislamiento
Sí
Forma
Derecho
Protección de la superficie
Otro
Peso
240
Longitud (mm)
180
Protección de aislamiento 1000 V
No
Corte que sobresale
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Forma
Derecho
Protección de la superficie
Otro
Peso
240
Longitud (mm)
180
Protección de aislamiento 1000 V
No
Corte que sobresale
No
Material
Acero
Longitud mandíbula (mm)
36
Con pinza de corte diagonal
Sí
Modelo de baja chispa
No
Anchura del cabezal (mm)
24
Diámetro de banda (mm)
1.8 - 2
Diseño de agarre
2 componentes
Con protección contra impactos
No
Probado ESD
No
Tapa del mango
Empuñaduras de plástico
Superficie de agarre
Dentado
Forjado
No
Altura del cabezal (mm)
4
Probado por VDE
No
Marca
Bahco
Peso por pieza (g)
250
Codigo SA
8203200000
Model
2628G
Type
Combination Pliers
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
K0160.000.180
EAN
7314150044030
UBB
240102244003
UNSPSC
27112139
Artículo del fabricante nr
2628 G-180IP