text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates Stanley Radio 0-89-871 150mm


Artículo No. S4463.871.150
Aislamiento
Forma Curvo
Protección de la superficie Cromado
Con cortador de alambre
Peso 140
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Curvo
Protección de la superficie Cromado
Con cortador de alambre
Peso 140
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Forma de compresión Otro
Material Acero
Apto para fibra óptica No
Con pinza de corte diagonal
Modelo de baja chispa No
Diseño de agarre 2 componentes
Con función de desaislado
Con protección contra impactos No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Forjado
Probado por VDE No
Marca Stanley
Peso por pieza (g) 200
Codigo SA 8203200000
Type Nose Pliers

Números de artículo

Artículo No. S4463.871.150
EAN 3253560898717
UBB 500501924053
UNSPSC 27112148
Artículo del fabricante nr 0-89-871
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.