Piezas de presión ranuradas con perno, aseguradas con LONG-LOK, fuerza de resorte ligera
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
Pistones de resorte, pistones de índice, elementos de bloqueo
Pasadores de resorte
Piezas de presión ranuradas con perno, aseguradas con LONG-LOK, fuerza de resorte ligera
58533
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
Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, aseguradas con LONG-LOK, fuerza del muelle ligera Acero 5,8. Oxidado negro
Previous
Next
Artículo No.
Clase
5.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Black Oxide
Rosca
Métrica
Info
Material: Manga de acero grado 5.8. Acero para pins de empuje. Resorte de acero grado D. LONG-LOK Hilo de nylon.Versión: Negro oxidado. Pins de empuje endurecidos. L2 = aprox. 2x paso de rosca.
Ver todas las especificaciones
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Clase
5.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Black Oxide
Rosca
Métrica
Info
Material: Manga de acero grado 5.8. Acero para pins de empuje. Resorte de acero grado D. LONG-LOK Hilo de nylon.Versión: Negro oxidado. Pins de empuje endurecidos. L2 = aprox. 2x paso de rosca.