text.skipToContent text.skipToNavigation

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, aseguradas con LONG-LOK, fuerza del muelle ligera Acero 5.8, pino POM Oxidado negro

Artículo No.
Marca FABORY
Clase 5.8
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Tratamiento de superficie Black Oxide
Rosca Métrica
Info Material: Manguito de acero grado 5.8 clavija de empuje en POM. Muelle de acero grado D. LONG-LOK bloqueo de rosca en nylon.Versión: Negro oxidado.Referencia del diseño: 1) Tornillo de presión pegado.

Especificaciones

Marca FABORY
Clase 5.8
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Tratamiento de superficie Black Oxide
Rosca Métrica
Info Material: Manguito de acero grado 5.8 clavija de empuje en POM. Muelle de acero grado D. LONG-LOK bloqueo de rosca en nylon.Versión: Negro oxidado.Referencia del diseño: 1) Tornillo de presión pegado.

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.