Piezas de presión esféricas con hexágono, fuerza de resorte estándar
Todas las categorías
Automatización & conexión
Brands
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
Piezas de maquinaria
Pistones de resorte, pistones de índice, elementos de bloqueo
Pasadores de resorte
Piezas de presión esféricas con hexágono, fuerza de resorte estándar
58659
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
Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, fuerza del muelle estándar Acero inoxidable, bola de cerámica
Artículo No.
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4305
Info
Material: Manga 1.4305. Bola de cerámica Si₃N₄. Muelle 1.4310.Versión: Brillante.Nota: La combinación de excelentes propiedades materiales es una característica especial del nitruro de silicio (Si₃N₄). Entre ellas se incluyen, por ejemplo, una alta resistencia y estabilidad, excelentes propiedades de desgaste y una buena resistencia química.Ventajas: Resistencia a altas temperaturas.
Ver todas las especificaciones
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4305
Info
Material: Manga 1.4305. Bola de cerámica Si₃N₄. Muelle 1.4310.Versión: Brillante.Nota: La combinación de excelentes propiedades materiales es una característica especial del nitruro de silicio (Si₃N₄). Entre ellas se incluyen, por ejemplo, una alta resistencia y estabilidad, excelentes propiedades de desgaste y una buena resistencia química.Ventajas: Resistencia a altas temperaturas.
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando