text.skipToContent
text.skipToNavigation
919459013
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
Piezas de presión esféricas con hexágono y perno, aseguradas con LONG-LOK, fuerza de resorte fuertes
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
Piezas de maquinaria
Pistones de resorte, pistones de índice, elementos de bloqueo
Pasadores de resorte
Piezas de presión esféricas con hexágono y perno, aseguradas con LONG-LOK, fuerza de resorte fuertes
58544
58544.080.001
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
Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, aseguradas con LONG-LOK, fuerza del muelle reforzada Acero 5,8. Oxidado negro M8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Marca
Fabory Approved
Clase
5.8
D1_MM
3.5
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Black Oxide
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Marca
Fabory Approved
Clase
5.8
D1_MM
3.5
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Black Oxide
Rosca
Métrica
Info
Material: Manga de acero de grado 5.8 clavija de empuje de acero. Muelle de acero grado D. Bloqueo de rosca LONG-LOK en nylon.Versión: Negro oxidado. El pasador de empuje endurecido.Referencia del diseño: L2 = aproximadamente dos hilos completos. 1) tornillo de presión pegado.
Dimensiones
D
8
D1
3.5
F1 = springiness beginning in N
22
F2 = springiness end in N
65
H
3
L1
8
Par de aflojamiento aprox. (Nm)
0.37
N
1.2
L
22
S
2.5
T
3
T1
1.4
Par de apriete aprox. (Nm)
1.05
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
58544.080.001
UBB
500689844628
UNSPSC
31162807
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando