text.skipToContent text.skipToNavigation

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, aseguradas con LONG-LOK, fuerza del muelle reforzada Acero 5,8. Oxidado negro M6


Artículo No.
Marca Fabory Approved
Clase 5.8
D1_MM 2.7
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Tratamiento de superficie Black Oxide
Rosca Métrica
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Marca Fabory Approved
Clase 5.8
D1_MM 2.7
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Tratamiento de superficie Black Oxide
Rosca Métrica
Info Material: Manga de acero de grado 5.8 clavija de empuje de acero. Muelle de acero grado D. Bloqueo de rosca LONG-LOK en nylon.Versión: Negro oxidado. El pasador de empuje endurecido.Referencia del diseño: L2 = aproximadamente dos hilos completos. 1) tornillo de presión pegado.

Dimensiones

D 6
D1 2.7
F1 = springiness beginning in N 14
F2 = springiness end in N 37
H 2.5
L1 7
Par de aflojamiento aprox. (Nm) 0.22
N 1
L 20
S 2
T 2.5
T1 1
Par de apriete aprox. (Nm) 0.45

Números de artículo

Artículo No. 58544.060.001
UBB 500689844545
UNSPSC 31162807

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.