text.skipToContent text.skipToNavigation

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, aseguradas con LONG-LOK, fuerza del muelle reforzada Acero 5,8. Oxidado negro M16


Artículo No.
Marca Fabory Approved
Clase 5.8
D1_MM 7.5
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Tratamiento de superficie Black Oxide
Rosca Métrica
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Marca Fabory Approved
Clase 5.8
D1_MM 7.5
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Tratamiento de superficie Black Oxide
Rosca Métrica
Info Material: Manga de acero de grado 5.8 clavija de empuje de acero. Muelle de acero grado D. Bloqueo de rosca LONG-LOK en nylon.Versión: Negro oxidado. El pasador de empuje endurecido.Referencia del diseño: L2 = aproximadamente dos hilos completos. 1) tornillo de presión pegado.

Dimensiones

D 16
D1 7.5
F1 = springiness beginning in N 60
F2 = springiness end in N 150
H 5
L1 14
Par de aflojamiento aprox. (Nm) 3
N 2.5
L 32
S 5
T 6
T1 2.5
Par de apriete aprox. (Nm) 3.9

Números de artículo

Artículo No. 58544.160.001
UBB 500689844966
UNSPSC 31162807

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.