text.skipToContent text.skipToNavigation

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, aseguradas con LONG-LOK, fuerza del muelle reforzada Acero 5,8. Oxidado negro M10


Artículo No.
Marca Fabory Approved
Clase 5.8
D1_MM 4
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Tratamiento de superficie Black Oxide
Rosca Métrica
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Marca Fabory Approved
Clase 5.8
D1_MM 4
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Tratamiento de superficie Black Oxide
Rosca Métrica
Info Material: Manga de acero de grado 5.8 clavija de empuje de acero. Muelle de acero grado D. Bloqueo de rosca LONG-LOK en nylon.Versión: Negro oxidado. El pasador de empuje endurecido.Referencia del diseño: L2 = aproximadamente dos hilos completos. 1) tornillo de presión pegado.

Dimensiones

D 10
D1 4
F1 = springiness beginning in N 19
F2 = springiness end in N 70
H 3
L1 9
Par de aflojamiento aprox. (Nm) 0.6
N 1.6
L 22
S 3
T 3.5
T1 1.4
Par de apriete aprox. (Nm) 1.3

Números de artículo

Artículo No. 58544.100.001
UBB 500689844701
UNSPSC 31162807

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.