text.skipToContent text.skipToNavigation

Piedra para apósitos Tyrolit 24 x 13 x 200


Las piedras de banco Tyrolit afilan y limpian todas las muelas de CBN y diamante, y se utilizan en aplicaciones de producción y reafilado. Las piedras están fabricadas con óxido de aluminio y están disponibles en los tamaños de grano 120 - 600. Pueden utilizarse para aplicaciones manuales y mecánicas.

Artículo No. 0Z848428
Anchura 24
Forma Rectangular
Espesor (mm) 13
Longitud (mm) 200
Material Aluminium oxide
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 24
Forma Rectangular
Espesor (mm) 13
Longitud (mm) 200
Material Aluminium oxide
Granulación 240
Marca Tyrolit
Model 90AS
Type Rectangular Sharpening Stone

Descripción

Las piedras de banco Tyrolit afilan y limpian todas las muelas de CBN y diamante, y se utilizan en aplicaciones de producción y reafilado. Las piedras están fabricadas con óxido de aluminio y están disponibles en los tamaños de grano 120 - 600. Pueden utilizarse para aplicaciones manuales y mecánicas.

Números de artículo

Artículo No. 0Z848428
EAN 9003176789534
UBB 500683182322
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 678953
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.