text.skipToContent text.skipToNavigation

Piedra de apósito Tyrolit 24 x 13 x 100


Las piedras de banco Tyrolit afilan y limpian todas las muelas de CBN y diamante, y se utilizan en aplicaciones de producción y reafilado. Las piedras están fabricadas con óxido de aluminio y están disponibles en los tamaños de grano 120 - 600. Se pueden utilizar para aplicaciones manuales y mecánicas. Pueden utilizarse para aplicaciones manuales y mecá

Artículo No. 3G367566
Anchura 24
Forma Rectangular
Espesor (mm) 13
Longitud (mm) 100
Material Aluminium oxide
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 24
Forma Rectangular
Espesor (mm) 13
Longitud (mm) 100
Material Aluminium oxide
Granulación 120
Marca Tyrolit
Model 90AS
Type Rectangular Sharpening Stone

Descripción

Las piedras de banco Tyrolit afilan y limpian todas las muelas de CBN y diamante, y se utilizan en aplicaciones de producción y reafilado. Las piedras están fabricadas con óxido de aluminio y están disponibles en los tamaños de grano 120 - 600. Se pueden utilizar para aplicaciones manuales y mecánicas. Pueden utilizarse para aplicaciones manuales y mecánicas.

Números de artículo

Artículo No. 3G367566
EAN 9003178455949
UBB 500683212103
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 845594
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.