text.skipToContent text.skipToNavigation

PFERD Carbide Burr Ball 5mm 6mm Dia Tungsten 3mm Shank Cut-5 35mm


Artículo No. 2W872694
Forma de la cabeza Redondo/globo
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 5
Dentado Soltero
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Redondo/globo
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 5
Dentado Soltero
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Forma de la cabeza según DIN 8032 KUD
Marca Pferd
Type Carbide Burr

Números de artículo

Artículo No. 2W872694
EAN 4007220049808
UBB 500581571030
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 21213053
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.