text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno de anclaje Fischer fbn ii 12/10 hdg


El perno de anclaje fischer FBN II es un anclaje de acero para fijaciones económicas en hormigón no agrietado. Gracias a la rosca larga y a las dos profundidades de anclaje, el perno de anclaje fischer FBN II se puede utilizar de forma especialmente flexible. El perno de anclaje también es apto para el montaje independiente, así como para el montaje pre

Artículo No. 507589FIS
Diámetro
Longitud
Ancho de llave (mm) 19
Longitud de rosca (mm) 59
Profundidad mín. del taladro (mm) 95
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 59 mm
Ancho de llave (mm) 19
Longitud de rosca (mm) 59
Profundidad mín. del taladro (mm) 95
Longitud (mm) 106
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 12
Diámetro del taladro (mm) 12
Número de arandelas 1
Fijación Tuerca
Arriostramiento Anclaje partido
Número de tuercas 1
Instalación pasante
Instalación pre-posicionada
Instalación espaciada No
Espesor máx. de sujeción (mm) 10
Anclaje de protección de superficie Galvanizado en caliente
Con collar No
Fijación mediante herramienta expansora No
Modelo de anclaje Rosca exterior
Marca Fischer
Características clave Functioning - The FBN II is suitable for pre-positioned and push-through installation; also suitable for stand-off installation under certain conditions. - Prior to installation, place the hexagon nut in the optimal position (the drive-in pin projects by approx. 3 mm out of the hexagon nut). - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - The head embossing offers a simple control of the anchoring. - In the case of series installation, we recommend using the FABS bolt anchor setting tool.
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Peso por pieza (g) 99.72
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • tfix = Grip range.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Descripción

El perno de anclaje fischer FBN II es un anclaje de acero para fijaciones económicas en hormigón no agrietado. Gracias a la rosca larga y a las dos profundidades de anclaje, el perno de anclaje fischer FBN II se puede utilizar de forma especialmente flexible. El perno de anclaje también es apto para el montaje independiente, así como para el montaje precolocado y pasante. El perno de anclaje está fabricado en acero sumergido en caliente y es adecuado para barandillas, pasamanos o consolas.

Números de artículo

Artículo No. 507589FIS
EAN 4048962087710
UBB 500616669189
UNSPSC 31162101
Artículo del fabricante nr 507589
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.