text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno de anclaje Fischer faz ii plus 12/50 r


El anclaje de perno fischer FAZ II Plus es el anclaje de acero para las más altas exigencias con una alta resistencia a la tracción y una amplia gama de aplicaciones. Con el anclaje de acero se pueden asegurar cargas pesadas en hormigón agrietado. El FAZ II Plus es más fácil y rápido de colocar gracias a la eliminación de la limpieza de taladros (M8-M24). La probada grapa de expansión introduce de forma segura las cargas en el hormigón y permite una capacidad de carga inmediata y elevada. Por ejemplo, el anclaje de acero es ideal para el anclaje de barandillas, bandejas de cables y consolas.

Artículo No. 63329.120.050
Ancho de llave (mm) 19
Longitud (mm) 150
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 12
Diámetro del taladro (mm) 12
Embalado por 20
Solo embalaje completo

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 19
Longitud (mm) 150
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 12
Diámetro del taladro (mm) 12
Número de arandelas 1
Fijación Tuerca
Arriostramiento Anclaje partido
Número de tuercas 1
Instalación pasante
Instalación pre-posicionada
Instalación espaciada No
Espesor máx. de sujeción (mm) 50
Calidad del material anclaje Otro
Anclaje de protección de superficie Sin tratar
Manguito de protección de superficie Sin tratar
Apto para losa alveolar No
Con collar No
Fijación mediante herramienta expansora No
Modelo de anclaje Rosca exterior
Material Acero inoxidable
Tipo no. FAZ II Plus
Peso por pieza (g) 25.56
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Codigo SA 7318190090

Descripción

El anclaje de perno fischer FAZ II Plus es el anclaje de acero para las más altas exigencias con una alta resistencia a la tracción y una amplia gama de aplicaciones. Con el anclaje de acero se pueden asegurar cargas pesadas en hormigón agrietado. El FAZ II Plus es más fácil y rápido de colocar gracias a la eliminación de la limpieza de taladros (M8-M24). La probada grapa de expansión introduce de forma segura las cargas en el hormigón y permite una capacidad de carga inmediata y elevada. Por ejemplo, el anclaje de acero es ideal para el anclaje de barandillas, bandejas de cables y consolas.

Números de artículo

Artículo No. 63329.120.050
EAN 4048962462470
UBB 500728227249
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 564622
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.