text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno de anclaje Fischer faz ii plus 12/10 r


Artículo No. 501413FIS
Diámetro
Longitud
Ancho de llave (mm) 19
Longitud (mm) 110
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 12
Diámetro del taladro (mm) 12
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 61 mm
Ancho de llave (mm) 19
Longitud (mm) 110
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 12
Diámetro del taladro (mm) 12
Número de arandelas 1
Fijación Tuerca
Arriostramiento Anclaje partido
Número de tuercas 1
Instalación pasante
Instalación pre-posicionada
Instalación espaciada No
Espesor máx. de sujeción (mm) 10
Calidad del material anclaje Otro
Anclaje de protección de superficie Sin tratar
Manguito de protección de superficie Sin tratar
Apto para losa alveolar No
Con collar No
Fijación mediante herramienta expansora No
Modelo de anclaje Rosca exterior
Marca Fischer
Características clave Functioning - The FAZ II is suitable for pre-positioned and push-through installation and is also ideal for stand-off installation thanks to the long thread. - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion sleeve and expand it against the drill hole wall. - The anchor is set in line with the approval once the preset installation torque is achieved. - In the case of series installation, we recommend using the FABS anchor bolt setting tool.
Peso por pieza (g) 102.21
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Números de artículo

Artículo No. 501413FIS
EAN 4048962462449
UBB 500616659362
UNSPSC 31162101
Artículo del fabricante nr 564619
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.