text.skipToContent text.skipToNavigation

Percha perfil Fischer tz m8


El colgador trapezoidal fischer TZ es un elemento de fijación para chapas trapezoidales. Sirve para fijar sistemas de rociadores con tornillo SKS M8x100 en un orificio perforado. Para fijar otros tubos con tornillos autorroscantes o remaches ciegos de acero. Los puntos de cizallamiento especificados permiten un ajuste ideal a la forma trapezoidal. Rosca

Artículo No. 64094FIS
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Diámetro máx. de perforación en acero (mm) 9
Clase de calidad Otro
Material Acero
Con tuerca soldada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Diámetro máx. de perforación en acero (mm) 9
Clase de calidad Otro
Material Acero
Con tuerca soldada
Montaje en chapa de tejado con espárrago
Marca Fischer

Descripción

El colgador trapezoidal fischer TZ es un elemento de fijación para chapas trapezoidales. Sirve para fijar sistemas de rociadores con tornillo SKS M8x100 en un orificio perforado. Para fijar otros tubos con tornillos autorroscantes o remaches ciegos de acero. Los puntos de cizallamiento especificados permiten un ajuste ideal a la forma trapezoidal. Rosca de conexión M8.

Números de artículo

Artículo No. 64094FIS
EAN 4006209640944
UBB 500616836242
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 64094
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.