text.skipToContent text.skipToNavigation

Pelador de Aislamiento de Precisión Knipex 15-10AWG Mango Multicomponente 195mm


Peladora de precisión de materiales aislantes Pelado de materiales aislantes difíciles de retirar de PTFE, silicona, Radox®, Kapton® y caucho, también multicapa. Un segundo par de cuchillas sujeta el aislamiento restante de forma fiable. Cuchilla de forma recambiable adaptada con precisión a la sección del conductor correspondiente. Con tope de longitud

Artículo No. 9Y508378
Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 195
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 195
Marca Knipex

Descripción

Peladora de precisión de materiales aislantes Pelado de materiales aislantes difíciles de retirar de PTFE, silicona, Radox®, Kapton® y caucho, también multicapa. Un segundo par de cuchillas sujeta el aislamiento restante de forma fiable. Cuchilla de forma recambiable adaptada con precisión a la sección del conductor correspondiente. Con tope de longitud para una longitud de desaislado constante durante trabajos repetitivos. para cables solares, especialmente adaptada a aislamientos multicapa y RADOX®. con soporte de cable adicional para un mejor centrado de los conductores aislados multicapa en los perfiles de desaislado. Kapton® es una marca registrada de E. I. du Pont de Nemours and Company. Radox® es una marca registrada de Huber & Suhner AG. - Capacidad de desaislado en milímetros cuadrados: 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0mm²- AWG: 16 - 10

Números de artículo

Artículo No. 9Y508378
EAN 4003773062998
UBB 500513363811
UNSPSC 27111510
Artículo del fabricante nr 12 12 11
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.