Alicates pela-hilos aislados
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
Alicates & pinzas
Herramientas de desmontaje
Alicates pela-hilos aislados
2V456661
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
Pelacables Bahco 3416 A
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
2V456661
Aislamiento
Sí
Con cortador de alambre
Sí
Peso
107
Longitud
170
Protección de aislamiento 1000 V
No
Sección longitudinal
Sí
Borde redondo
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Con cortador de alambre
Sí
Peso
107
Longitud
170
Protección de aislamiento 1000 V
No
Sección longitudinal
Sí
Borde redondo
No
Gama de flejes AWG
24 - 10
Corte en espiral
No
Profundidad de entalladura ajustable
No
Longitud de la tira ajustable
No
Diámetro de banda (mm)
2 - 2
Sección de banda (mm²)
0.2 - 6
Diseño de agarre
1 componente
Con protección contra impactos
No
Probado ESD
No
Autoajustable
Sí
Probado por VDE
No
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2V456661
EAN
7314150216260
UBB
500659513245
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
3416 A